Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VALVES 238610-032-D* Kelasarja 120/60 V 110/50 V koteloitu | AA8WBX 1AKJ7

ASCO VALVES 238610-032-D* Kelasarja 120/60 V 110/50 V koteloitu

Varastossa
Tuote: AA8WBX Malli: 238610-032-D*Ristiviite: 1AKJ7
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
€232.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäämisarja, 120V / 60Hz, 110V / 50Hz
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa39P479
TyyppiNema 1, 2, 3, 3S, 4 ja 4x, luokka F, koteloitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 238610-032-D* Kelasarja 120/60 V 110/50 V koteloitu
€232.76 / yksikkö