Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARMOR SUOJAPAKKAUS MPIFOAMBLUE0101 VCI Foam Emitter Pads 1 tuuman pituus PK2000 | AH6YGD 36LP53

ARMOR PROTECTIVE PACKAGING MPIFOAMBLUE0101 VCI Foam Emitter Pads 1 tuuman pituus PK2000

Varastossa
Tuote: AH6YGD Malli: MPIFOAMBLUE0101Ristiviite: 36LP53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVCI-emitterilevyt
Koko0.25 cu. ft.
Värisininen
Korkeus1 / 4 "
Pituus1"
MateriaaliPolyuretaanivaahto
Paksuus1 / 4 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarttuvuus: Ei
    • Alamerkki: ARMOR SHIELD

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysHinta
ARMOR SUOJAPAKKAUS MPIFOAMBLUE VCI Foam Emitter Pads 9-5/8 tuumaa pituus PK250 | AH6YGB 36LP51 MPIFOAMBLUE8 cu. ft.9.625 "9.62 "€805.00
ARMOR SUOJAPAKKAUS MPIFOAMBLUE0205 VCI Foam Emitter Pads 2 tuuman pituus PK1000 | AH6YGC 36LP52 MPIFOAMBLUE02051 cu. ft.2"5"€553.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR PROTECTIVE PACKAGING MPIFOAMBLUE0101 VCI Foam Emitter Pads 1 tuuman pituus PK2000
€221.55 / yksikkö