ARLINGTON INDUSTRIES RTS409L putki- ja ratatuki, 5.75 x 10.932 tuumaa, 10 Pk, muovia | BK3EHB

ARLINGTON INDUSTRIES RTS409L putki- ja kilparadan tuki, 5.75 x 10.932 tuuman koko, 10 Pk, muovia

Tuote: BK3EHB Malli: RTS409L
€49.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan ja ajotien tuki
Korkeus5.75 "
MateriaaliMuovi
Kaupan koko9 "L x 5-5 / 8" H
Leveys10.932 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKuormitusluokitusKaupan kokoLeveysHinta
ARLINGTON INDUSTRIES RTS1221 putki- ja ratatuki, 10.625 x 8.87 tuumaa, 5Pk, muovia | BK3EGR RTS122110.625 "2,000 paunaa.21 "W x 12" H8.87 "€116.82
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES RTS12 putki- ja ratatuki, 10.625 x 8.87 tuumaa, 5Pk, muovia | BK3EGY RTS1210.625 "1,000 paunaa.9 "W x 12" H8.87 "€94.50
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES RTS421 putki- ja ratatuki, 6 x 22.697 5 tuumaa, 3 kpl, muovia | BKXNUMXEHA RTS4216"2,000 paunaa.21 "L x 5-5 / 8" H22.697 "€92.78
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES RTSB409 putki- ja ratatuki, 6 x 10.732 tuumaa, 10 pk, muovia | BK3EHC RTSB4096"1,000 paunaa.9 "W x 4" H10.732 "€20.92
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES RTS402 putki- ja ratatuki, 4.81 x 6.09 tuumaa, 10 Pk, muovia | BK3EHD RTS4024.81 "1,000 paunaa.9 "L x 4-7 / 8" H6.09 "€37.53
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES RTSE1209 putki- ja ratatuki, 10.625 x 11.77 tuumaa, 5Pk, muovia | BK3EHE RTSE120910.625 "1,000 paunaa.9 "W x 12" H11.77 "€67.58
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES RTS4 putki- ja ratatuki, 4 x 6 tuumaa, 10 Pk, muovia | BK3EHF RTS44"1,000 paunaa.9 "L x 5-5 / 8" H6"€47.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES RTS409L putki- ja kilparadan tuki, 5.75 x 10.932 tuuman koko, 10 Pk, muovia
€49.48 / yksikkö