ARLINGTON INDUSTRIES GF862 yhdistelmäpuristusliitin, 1.745 x 1.305 tuuman koko, 25 Pk, sinkki

Tuote: BK3DQV Malli: GF862
€6.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusliitos
Kaapelin koko3 / 4 "
VäriHopea
EMT-koko3 / 4 "
Korkeus1.745 "
Materiaalisinkki
Kaupan koko3 / 4 "
Leveys1.305 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKorkeusKaupan kokoLeveysHinta
ARLINGTON INDUSTRIES GF861 yhdistelmäpuristusliitin, 1.345 x 1.06 tuuman koko, 25Pk, sinkki | BK3DQY GF8611 / 2 "1.345 "1 / 2 "1.06 "€4.96
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES GF860 yhdistelmäpuristusliitin, 1.504 x 1.06 tuuman koko, 25Pk, sinkki | BK3DRA GF8603 / 8 "1.504 "1 / 2 "1.06 "€5.19
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES GF864 yhdistelmäpuristusliitin, 2.5 x 2.1 tuuman koko, 10 Pk, sinkki | BK3DRB GF8641-1 / 4 "2.5 "1-1 / 4 "2.1 "€13.97
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES GF863 yhdistelmäpuristusliitin, 1.895 x 1.625 tuuman koko, 25Pk, sinkki | BK3DRD GF8631"1.895 "1"1.62 "€7.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES GF862 yhdistelmäpuristusliitin, 1.745 x 1.305 tuuman koko, 25 Pk, sinkki
€6.55 / yksikkö