Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARC ABRASIVES 71-10824AFK -hiomalaikka 4-1 / 2 tuumaa 40 G 7/8 - 10 kpl pakkaus | AC6UJY 36H252

ARC ABRASIVES 71-10824AFK Hiomalaikka 4-1 / 2 tuumaa 40 G 7/8 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6UJY Malli: 71-10824AFKRistiviite: 36H252

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomalevy
Hioma-aineAlkuperäinen viljasekoitus
Hioma-tyyppiSuljettu takki
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
VäriKeltainen
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaKeskikokoinen
sisu40
Maks. Kierrosluku13,300
Asennusreiän koko7/8
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreiän kokoHinta
ARC ABRASIVES 71-10814AFK -hiomalaikka 4-1 / 2 tuumaa 40 G 5 / 8-11 - 10 kpl pakkaus | AC6UJX 36H251 71-10814AFK5 / 8-11€188.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARC ABRASIVES 71-10824AFK Hiomalaikka 4-1 / 2 tuumaa 40 G 7/8 - 10 kpl pakkaus
€129.57 / yksikkö