APW WYOTT RCW-11SP Pyöreä työtasoliesi, 11 Qt Kapasiteetti, 200 W, hopea, 10 tuuman korkeus | CN8NTX 6FGT5

APW WYOTT RCW-11SP pyöreä pöytäliesi, kapasiteetti 11 Qt, 200 W, hopea, 10 tuuman korkeus

Tuote: CN8NTX Malli: RCW-11SPRistiviite: 6FGT5
€734.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiesi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APW WYOTT RCW-7SP Pyöreä työtasoliesi, 7 Qt Kapasiteetti 000 W, hopea, 10 tuuman korkeus | CN8NTY 6FGT4 RCW-7SP€642.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APW WYOTT RCW-11SP pyöreä pöytäliesi, kapasiteetti 11 Qt, 200 W, hopea, 10 tuuman korkeus
€734.13 / yksikkö