APW WYOTT AS-87438 Rele 208/240V, 30A | CN8PKE 21VY85

APW WYOTT AS-87438 Rele 208/240V, 30A

Tuote: CN8PKE Malli: AS-87438Ristiviite: 21VY85
€409.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APW WYOTT AS-87071 Rele 120V | CN8PKD 21VY77 AS-87071€313.78
Tarjouspyyntö
APW WYOTT 2E-1475020 Rele, elektroninen termostaatti | CN8PKF 21VP66 2E-1475020€62.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APW WYOTT AS-87438 Rele 208/240V, 30A
€409.40 / yksikkö