APW WYOTT AS-1439725 Lämmityselementti, 208V | CN8PDU 21VP62

APW WYOTT AS-1439725 Lämmityselementti, 208V

Tuote: CN8PDU Malli: AS-1439725Ristiviite: 21VP62
€409.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmityselementti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APW WYOTT 2N-1431532 Lämmityselementti, Hr-31, 120V | CN8PDV 21VP57 2N-1431532€76.14
Tarjouspyyntö
APW WYOTT AS-1439900 Lämmityselementti, 4500W, EG-24H/EG-36H/EG-48H | CN8PDW 21VP63 AS-1439900€328.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APW WYOTT AS-1439725 Lämmityselementti, 208V
€409.03 / yksikkö