APW WYOTT AS-1410400 Suljettu keittolevy, 208V | CN8PJH 21VP53

APW WYOTT AS-1410400 Suljettu keittolevy, 208V

Tuote: CN8PJH Malli: AS-1410400Ristiviite: 21VP53
€984.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHot Plate

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
APW WYOTT AS-8705517 Kellotaulu | CN8PJF 42EJ52 AS-8705517Levy€17.13
Tarjouspyyntö
APW WYOTT A7-280700 tarkastuslevy, EG-24H/EG-24I/EG-36H/EG-36I/EG-48H/EG-48I | CN8PJG 42EJ22 A7-280700Levy€53.04
Tarjouspyyntö
APW WYOTT AS-56562 Suurenna/pienennä levy | CN8PJJ 21VU62 AS-56562Levy€42.37
Tarjouspyyntö
APW WYOTT 85874 Lämmönsiirtolevy, RCW-7 | CN8PJK 42EJ46 85874Levy€26.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APW WYOTT AS-1410400 Suljettu keittolevy, 208V
€984.82 / yksikkö