APW WYOTT AS-1137202 Säädin, 40A, 208V | CN8PKB 21VP22

APW WYOTT AS-1137202 Säädin, 40A, 208V

Tuote: CN8PKB Malli: AS-1137202Ristiviite: 21VP22
€1,144.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäädin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APW WYOTT AS-2067300 Säädin, Cabriolet | CN8PKC 21VR22 AS-2067300€137.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APW WYOTT AS-1137202 Säädin, 40A, 208V
€1,144.26 / yksikkö