APW WYOTT 2V-21771418 Rullaputki, Hr-31, ksylaanipinnoite | CN8PQG 21VR62

APW WYOTT 2V-21771418 Roller Tube, Hr-31, Xylan Coate

Tuote: CN8PQG Malli: 2V-21771418Ristiviite: 21VR62
€116.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APW WYOTT 21752330 Rullaputki, Hr-30 Xylaanipinnoite | CN8PQE 21VR55 21752330€113.15
Tarjouspyyntö
APW WYOTT 2V-21771429 Rullaputki, Hr-31, kromi | CN8PQF 21VR63 2V-21771429€123.06
Tarjouspyyntö
APW WYOTT 2V-21752380 Rullaputki, Hr-50 Kromi | CN8PQH 21VR58 2V-21752380€175.51
Tarjouspyyntö
APW WYOTT 2V-21752370 Rullaputki, Hr-50 Xylaanipinnoite | CN8PQJ 21VR57 2V-21752370€146.23
Tarjouspyyntö
APW WYOTT 21810575 Putki, Pilot, Charbroiler | CN8PQK 21VR73 21810575€77.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APW WYOTT 2V-21771418 Roller Tube, Hr-31, Xylan Coate
€116.58 / yksikkö