APW WYOTT 2A-8632100 Säädettävä jalka, 4 tuumaa | CN8NQW 21VY62

APW WYOTT 2A-8632100 Säädettävä jalka, 4 tuumaa

Tuote: CN8NQW Malli: 2A-8632100Ristiviite: 21VY62
€66.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä jalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APW WYOTT 2A-8632100 Säädettävä jalka, 4 tuumaa
€66.28 / yksikkö