APRILAIRE 1850 -kanavainen koko talon ilmankuivain 95 Pt. | AG2NGT 31TP39

APRILAIRE 1850 Kanavallinen koko talon ilmankuivain 95 Pt.

Tuote: AG2NGT Malli: 1850Ristiviite: 31TP39
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavoitu koko talon ilmankuivain
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta 140 astetta F
Ampeeria8
Cabinet MateriaaliMetalli
Kapasiteetti / 24 tuntia @ 60% suhteellinen kosteus95 pt
VäriHarmaa
Sulatuksen tyyppiLämpötila-anturi
Syvyys27.5 "
Puhaltimen CFM265
Tuulettimen nopeusYksi nopeus
SuodattaaMERV 8
Korkeus12.5 "
Kosteusalue41 - 80 suhteellinen kosteus
Hz60
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Kylmäaineen lataus17.75 oz.
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite115
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.9
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8479891000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APRILAIRE 1850 Kanavallinen koko talon ilmankuivain 95 Pt.