Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR ZLC.010032034.PL.DAR.GR100 Threaded Stud Plain 10-32X3/4, 100PK | AA2LPD 10P844

APPROVED VENDOR ZLC.010032034.PL.DAR.GR100 Kierretappi, tasainen 10-32X3/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AA2LPD Malli: ZLC.010032034.PL.DAR.GR100Ristiviite: 10P844
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
€135.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Min. Vetolujuus60,000 psi
Kokonaispituus3 / 4 "
Rockwellin kovuusB85 - B97
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko10-32
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZLC.010032034.PL.DAR.GR100 Kierretappi, tasainen 10-32X3/4, 100PK
€135.92 /pakkaus