Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9683 Lokasuojan aluslevy Paksu sinkki Sopii 5/16 tuumalle, 5PK | AE6JBA 5TA33

APPROVED VENDOR Z9683 lokasuojan aluslevy, paksu sinkki sopii 5/16 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6JBA Malli: Z9683Ristiviite: 5TA33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu lokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.11 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2"
Rockwellin kovuusB49
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.025 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9673 lokasuojan aluslevy paksu sinkki sopii 7/8 sisään | AE6JAQ 5TA24 Z96737 / 8 "15 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "€23.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9683 lokasuojan aluslevy, paksu sinkki sopii 5/16 tuumalle, 5PK
€50.62 /pakkaus