Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z9678SS Lokasuojan aluslevy paksu 18-8 ruostumattomasta teräksestä sopiva # 10 | AA9YXT 1JUY4

APPROVED VENDOR Z9678SS lokasuojan aluslevy, paksu 18-8 ruostumatonta terästä Sopii #10

Varastossa
Tuote: AA9YXT Malli: Z9678SSRistiviite: 1JUY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu lokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#10
Sisällä Dia.7 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1"
Rockwellin kovuusB70
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9678SS lokasuojan aluslevy, paksu 18-8 ruostumatonta terästä Sopii #10
€11.38 / yksikkö