Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z9425 Litteä aluslevy, uritettu musta oksidi, sopii 3 / 8in | AE6HDH 5RY82

APPROVED VENDOR Z9425 litteä aluslevy urallinen musta oksidi sopii 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6HDH Malli: Z9425Ristiviite: 5RY82
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
€12.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Rockwellin kovuusB49
Slot Width13 / 32 "
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.015 "
Tyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9425 litteä aluslevy urallinen musta oksidi sopii 3/8 tuumaa
€12.90 / yksikkö