Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z9277 Flat Washer Thick Yellow Zinc Fits 3/4 Inch, 10PK | AE6HCW 5RY71

APPROVED VENDOR Z9277 litteä aluslevy, paksu keltainen sinkki sopii 3/4 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AE6HCW Malli: Z9277Ristiviite: 5RY71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.13 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1 15 / 32 "
Rockwellin kovuusC43 - C49
Paksuus7 / 32 "
Paksuustoleranssi+ 0.011 / -0.012 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9277 litteä aluslevy, paksu keltainen sinkki sopii 3/4 tuumalle, 10PK
€26.00 /pakkaus