Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z9273 Flat Washer Thick Yellowzinc Fits 7/16 Inch, 50PK | AE6HCR 5RY67

APPROVED VENDOR Z9273 litteä aluslevy, paksu keltasinkki sopii 7/16 tuumalle, 50PK

Varastossa
Tuote: AE6HCR Malli: Z9273Ristiviite: 5RY67
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
€26.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
Sisällä Dia.15 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.59 / 64 "
Rockwellin kovuusC43 - C49
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+ 0.001 / -0.015 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9273 litteä aluslevy, paksu keltasinkki sopii 7/16 tuumalle, 50PK
€26.76 /pakkaus