Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9260SS Litteä aluslevy Jumbo 18-8 ruostumaton teräs sopii 3 tuumaa | AA9YXP 1JUY1

APPROVED VENDOR Z9260SS litteä aluslevy Jumbo 18-8 ruostumaton teräs sopii 3 tuumaan

Varastossa
Tuote: AA9YXP Malli: Z9260SSRistiviite: 1JUY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJumbo Aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3"
Sisällä Dia.3.125 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.5.5 "
Rockwellin kovuusB70
Paksuus5 / 16 "
Paksuustoleranssi+ 0.020 / -0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9260SS litteä aluslevy Jumbo 18-8 ruostumaton teräs sopii 3 tuumaan
€148.50 / yksikkö