Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9204BR Litteä aluslevy Paksu messinki Sopii 1/2 tuumalle, 5PK | AE6HBG 5RY35

APPROVED VENDOR Z9204BR litteä aluslevy, paksu messinki sopii 1/2 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6HBG Malli: Z9204BRRistiviite: 5RY35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin paksu aluslaatta
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.17 / 32 "
MateriaaliMessinki
Dia ulkopuolella.1.125 "
Rockwellin kovuusB55
Paksuus3 / 16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiExtra Paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9204BR litteä aluslevy, paksu messinki sopii 1/2 tuumalle, 5PK
€24.11 /pakkaus