Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9184-BEV-SS Litteä aluslevy Viistetty ruostumaton teräs Sopii 7/16 tuuman, 5PK | AA9ZBW 1JYB4

APPROVED VENDOR Z9184-BEV-SS litteä aluslevy viistetty ruostumaton teräs Sopii 7/16 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AA9ZBW Malli: Z9184-BEV-SSRistiviite: 1JYB4
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
€26.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViistetty aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
Sisällä Dia.15 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1"
Rockwellin kovuusB70
Paksuus5 / 32 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Tyyppiviistetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9184-BEV-SS litteä aluslevy viistetty ruostumaton teräs Sopii 7/16 tuumalle, 5PK
€26.91 /pakkaus