Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9183-BEV-SS Litteä aluslevy Viistetty ruostumaton teräs Sopii 3/8 tuumalle, 5PK | AA9ZBV 1JYB3

APPROVED VENDOR Z9183-BEV-SS litteä aluslevy viistetty ruostumaton teräs Sopii 3/8 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AA9ZBV Malli: Z9183-BEV-SSRistiviite: 1JYB3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViistetty aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.13 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Rockwellin kovuusB70
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Tyyppiviistetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9183-BEV-SS litteä aluslevy viistetty ruostumaton teräs Sopii 3/8 tuumalle, 5PK
€23.24 /pakkaus