Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9105 Tasainen aluslevy Paksu Musta Oxide Sopii 1-1/4In, 5PK | AE6GGB 5RU76

APPROVED VENDOR Z9105 litteä aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 1-1/4 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6GGB Malli: Z9105Ristiviite: 5RU76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin1.25 "
Sisällä Dia.1-9 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2.5 "
Rockwellin kovuusC40
Paksuus9 / 32 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9105 litteä aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 1-1/4 tuumaa, 5PK
€24.39 /pakkaus