Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9101BR Litteä aluslevy Paksu messinki Sopii 3/4 tuumalle, 5PK | AE6GFQ 5RU66

APPROVED VENDOR Z9101BR litteä aluslevy, paksu messinki sopii 3/4 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6GFQ Malli: Z9101BRRistiviite: 5RU66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.25 / 32 "
MateriaaliMessinki
Dia ulkopuolella.1.625 "
Rockwellin kovuusB55
Paksuus5 / 32 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9101BR litteä aluslevy, paksu messinki sopii 3/4 tuumalle, 5PK
€28.17 /pakkaus