Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z8956G, neliöaluslevy, paksut sinkityt, sopii 5/8 tuumaa | AE6GEA 5RU29

APPROVED VENDOR Z8956G nelikulmainen aluslevy, paksu galvanoitu, sopii 5/8 tuumaan

Varastossa
Tuote: AE6GEA Malli: Z8956GRistiviite: 5RU29

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu neliöaluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.11 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2"
Rockwellin kovuusB49
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.030 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8960G: n neliöaluslevy, paksu sinkitty, sopii 7/8 tuumaa | AE6GEG 5RU35 Z8960G7 / 8 "15 / 16 "€11.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z8956G nelikulmainen aluslevy, paksu galvanoitu, sopii 5/8 tuumaan
€12.17 / yksikkö