Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69136.013.0075 Niittimutteri, laipallinen sinkki 6-32 X 0.438, 100PK | AE4WYE 5NNK3

APPROVED VENDOR U69136.013.0075 Niittimutteri, laipallinen sinkki 6-32 X 0.438, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4WYE Malli: U69136.013.0075Ristiviite: 5NNK3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.189 "
Poran koko#12
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.325 "
Grip-alue0.010 - 0.075 "
Pää Dia.0.325 "
Pään korkeus0.032 "
Reiän koko0.189 "
Pituus0.438 "
MateriaaliTeräs
Mutterilaipallinen
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.013.0075 Niittimutteri, laipallinen sinkki 6-32 X 0.438, 100PK
€37.93 /pakkaus