Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69135.031.0150 Niittimutteri uurrettu sinkki 5/16-18 X 0.72, 25PK | AE4WZC 5NNN4

APPROVED VENDOR U69135.031.0150 niittimutteri pyälletty sinkki 5/16-18 X 0.72, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4WZC Malli: U69135.031.0150Ristiviite: 5NNN4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.530 "
Poran koko17 / 32 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.685 "
Grip-alue0.027 - 0.150 "
Pää Dia.0.685 "
Pään korkeus0.06 "
Reiän koko0.531 "
Pituus0.688 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2727
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.031.0150 niittimutteri pyälletty sinkki 5/16-18 X 0.72, 25PK
€15.49 /pakkaus