Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U64070.031.0001 Mutterisisäke alumiinia 5/16-18 0.615 tuumaa pituus, 25PK | AE4XYM 5NWN2

APPROVED VENDOR U64070.031.0001 Mutterisisäke alumiinia 5/16-18 0.615 tuuman pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4XYM Malli: U64070.031.0001Ristiviite: 5NWN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteri
Rungon halkaisija0.496 "
Poran koko33 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue0.094 "ääretön
Pää Dia.0.537 "
Reiän koko0.500 ", 0.516"
Pituus0.615 "
MateriaaliAlumiini
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U64070.031.0001 Mutterisisäke alumiinia 5/16-18 0.615 tuuman pituus, 25PK
€51.31 /pakkaus