Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U55450.087.0001 Jaettu lukkoaluslevy Standard ruostumaton teräs 7/8 tuumaa, 5PK | AB7ERT 22UJ78

APPROVED VENDOR U55450.087.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs, 7/8 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7ERT Malli: U55450.087.0001Ristiviite: 22UJ78 / 42KV65
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
€15.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.0.878 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.459 "
Rockwellin kovuusC35
Paksuus0.219 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1404
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55450.087.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs, 7/8 tuumaa, 5PK
€15.46 /pakkaus