Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55205.050.0001 Flat Washer Sae 316 Stainless Steel Fits 1/2 Inch, 25PK | AB2TYH 1NU79

APPROVED VENDOR U55205.050.0001 Tasainen aluslevy Sae 316 ruostumaton teräs Sopii 1/2 tuumalle, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2TYH Malli: U55205.050.0001Ristiviite: 1NU79 / 42KU95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.17 / 32 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 1 / 16 "
Pakkauksen paino0.46
Rockwellin kovuusB80
Paksuus0.098 "
Paksuustoleranssi+/- 0.023 "
TyyppiSAE (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2133
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.050.0001 Tasainen aluslevy Sae 316 ruostumaton teräs Sopii 1/2 tuumalle, 25PK
€14.79 /pakkaus