Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51462.025.0001 Lukkoaluslevy sisähammas 18-8 ruostumaton teräs 1/4, 50PK | AA8RHE 19NP60

APPROVED VENDOR U51462.025.0001 lukkoaluslevy sisähammas 18-8 ruostumaton teräs 1/4", 50PK

Varastossa
Tuote: AA8RHE Malli: U51462.025.0001Ristiviite: 19NP60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.256 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.46 "
Koko1 / 4 "
Paksuus0.023 "
TyyppiSisäinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51462.025.0001 lukkoaluslevy sisähammas 18-8 ruostumaton teräs 1/4", 50PK
€4.16 /pakkaus