Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51460.031.0001 Lukkoaluslevy ulkohammas 18-8 ruostumaton teräs 5/16, 50PK | AA8RHD 19NP59

APPROVED VENDOR U51460.031.0001 lukkoaluslevy ulkohammas 18-8 ruostumaton teräs 5/16", 50PK

Varastossa
Tuote: AA8RHD Malli: U51460.031.0001Ristiviite: 19NP59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.320 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.588 "
Koko5 / 16 "
Paksuus0.028 "
TyyppiUlkoinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.022
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51460.031.0001 lukkoaluslevy ulkohammas 18-8 ruostumaton teräs 5/16", 50PK
€2.84 /pakkaus