Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51450.125.0001 Jaettu lukkoaluslevy Standard 18-8 ruostumaton teräs 1-1/4In, 5PK | AA8RJC 19NP81

APPROVED VENDOR U51450.125.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio 18-8 ruostumatonta terästä 1-1/4 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AA8RJC Malli: U51450.125.0001Ristiviite: 19NP81

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€35.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Sopii pulttikokoihin1.25 "
Sisällä Dia.1.254 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.036 "
Koko1.25 "
Paksuus0.312 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51450.125.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio 18-8 ruostumatonta terästä 1-1/4 tuumaa, 5PK
€35.61 /pakkaus