Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51410.100.0003 Flat Washer Extra Thick Stainless Steel 1 Inch, 5PK | AB7EFZ 22UG43

APPROVED VENDOR U51410.100.0003 litteä aluslevy, erittäin paksu ruostumaton teräs, 1 tuuma, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7EFZ Malli: U51410.100.0003Ristiviite: 22UG43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1.031 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2"
Paksuus0.281 "
TyyppiExtra Paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3848
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.100.0003 litteä aluslevy, erittäin paksu ruostumaton teräs, 1 tuuma, 5PK
€149.98 /pakkaus