Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51410.087.0004 Tasainen aluslevy Standard ruostumaton teräs 7/8 tuumaa, 5PK | AB7EFV 22UG39

APPROVED VENDOR U51410.087.0004 tasainen aluslevy, vakio ruostumaton teräs, 7/8 tuumaa, 5 PK

Varastossa
Tuote: AB7EFV Malli: U51410.087.0004Ristiviite: 22UG39 / 42KM20

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.15 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2"
Paksuus0.109 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1498
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.087.0004 tasainen aluslevy, vakio ruostumaton teräs, 7/8 tuumaa, 5 PK
€5.96 /pakkaus