Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51390.025.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hi Collar 1/4 tuumaa, 50PK | AB7ERP 22UJ75

APPROVED VENDOR U51390.025.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hi Collar 1/4 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7ERP Malli: U51390.025.0001Cross Ref: 22UJ75 / 42KL46

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.252 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.363 "
Rockwellin kovuusC35
Paksuus0.078 "
TyyppiHei kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51390.025.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hi Collar 1/4 tuumaa, 50PK
€4.37 /pakkaus