Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä U51070.025.2400 Kierretanko ruostumatonta terästä 1 / 4-20 x 2 jalkaa | AA2PFJ 10W657

APPROVED VENDOR U51070.025.2400 kierretanko ruostumaton teräs 1/4-20 x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2PFJ Malli: U51070.025.2400Ristiviite: 10W657

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus2ft.
Rockwellin kovuusB80 - C32
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1102
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.025.2400 kierretanko ruostumaton teräs 1/4-20 x 2 jalkaa
€7.46 / yksikkö