Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U43150.021.0001 Split Lock Washer Silicon Fts No.12, 100PK | AB8UFM 29DN21

APPROVED VENDOR U43150.021.0001 Jaettu lukkoaluslevy Silicon Fts No.12, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8UFM Malli: U43150.021.0001Ristiviite: 29DN21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Väritavallinen
Sopii pulttikokoihin#12
Sisällä Dia.0.220 "
MateriaaliPiin pronssi
Dia ulkopuolella.0.377 "
Paksuus0.056 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0594
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7415210000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U43150.021.0001 Jaettu lukkoaluslevy Silicon Fts No.12, 100PK
€48.05 /pakkaus