Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U43150.019.0001 Jaettu lukkoaluslevy Silicon Fts No.10, 100PK | AB8UFL 29DN20

APPROVED VENDOR U43150.019.0001 Jaettu lukkoaluslevy Silicon Fts No.10, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8UFL Malli: U43150.019.0001Ristiviite: 29DN20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Väritavallinen
Sopii pulttikokoihin#10
Sisällä Dia.0.193 "
MateriaaliPiin pronssi
Dia ulkopuolella.0.334 "
Paksuus0.047 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0328
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7415210000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U43150.019.0001 Jaettu lukkoaluslevy Silicon Fts No.10, 100PK
€52.67 /pakkaus