Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U37590.019.0001 Lukitusaluslevy sisäinen/ulkoinen 0.204 Id, 100PK | AB9GZP 2DB78

APPROVED VENDOR U37590.019.0001 lukkoaluslevy sisä/ulkoinen 0.204 Id, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9GZP Malli: U37590.019.0001Ristiviite: 2DB78 / 42JW75

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin#10
Sisällä Dia.0.204 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.61 "
Rockwellin kovuusC40 - C50
Paksuus0.034 "
TyyppiSisäinen / ulkoinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37590.019.0001 lukkoaluslevy sisä/ulkoinen 0.204 Id, 100PK
€23.64 /pakkaus