Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37321.031.0001 Lock Washer Internal Steel 5/16 Inch, 100PK | AB7EPA 22UJ16

APPROVED VENDOR U37321.031.0001 lukkoaluslevy sisäinen teräs 5/16 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB7EPA Malli: U37321.031.0001Ristiviite: 22UJ16
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
€35.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.320 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.59 "
Paksuus0.04 "
TyyppiSisäinen hammas, raskas tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0576
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37321.031.0001 lukkoaluslevy sisäinen teräs 5/16 tuumaa, 100PK
€35.60 /pakkaus