Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37200.037.0001 Split Lock Washer Hi Collar 3/8 Inch, 50PK | AB7EMC 22UH70

APPROVED VENDOR U37200.037.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hi Collar 3/8 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7EMC Malli: U37200.037.0001Ristiviite: 22UH70 / 42JW13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.0.377 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.55 "
Rockwellin kovuusC46
Paksuus0.125 "
TyyppiHei kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37200.037.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hi Collar 3/8 tuumaa, 50PK
€2.73 /pakkaus