HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22551.062.0375 Kierretappi 5/8-11X3-3/4, 100PK | AB8PMT 26LP61

APPROVED VENDOR U22551.062.0375 Kierretappi 5/8-11X3-3/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8PMT Malli: U22551.062.0375Ristiviite: 26LP61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€552.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB16
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus100,000 ja 125,000 PSI
Kokonaispituus3.75 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue-58 astetta 977 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.9
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22551.062.0375 Kierretappi 5/8-11X3-3/4, 100PK
€552.04 /pakkaus