HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22182.031.9999 Kierretanko B7 keltainen sinkki 5 / 16-18x12 jalkaa | AD7MGF 4FHH2

APPROVED VENDOR U22182.031.9999 kierretanko B7 keltainen sinkki 5/16-18x12 jalkaa

Tuote: AD7MGF Malli: U22182.031.9999Ristiviite: 4FHH2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€17.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
MateriaaliB7 seosterästä
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus115,000 ja 125,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)381
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.031.9999 kierretanko B7 keltainen sinkki 5/16-18x12 jalkaa
€17.04 / yksikkö