HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22182.031.7200 Kierretanko B7 Keltainen sinkki 5 / 16-18x6 jalkaa | AD7MFW 4FHG2

APPROVED VENDOR U22182.031.7200 kierretanko B7 keltainen sinkki 5/16-18x6 jalkaa

Tuote: AD7MFW Malli: U22182.031.7200Ristiviite: 4FHG2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
MateriaaliB7 seosterästä
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus115,000 ja 125,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5369
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.031.7200 kierretanko B7 keltainen sinkki 5/16-18x6 jalkaa
€12.85 / yksikkö