APPROVED VENDOR U22080.125.0675 Threaded Stud B7 Plain 1-1/4-8X6-3/4, 15PK | AB8PJF 26LL31

APPROVED VENDOR U22080.125.0675 kierretappi B7 sileä 1-1/4-8X6-3/4, 15PK

Varastossa
Tuote: AB8PJF Malli: U22080.125.0675Ristiviite: 26LL31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus115,000 ja 125,000 PSI
Kokonaispituus6.75 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue-58 astetta 752 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9
Kiertyyppi8-YK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.6611
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.125.0675 kierretappi B7 sileä 1-1/4-8X6-3/4, 15PK
€186.81 /pakkaus