APPROVED VENDOR U22080.075.0550 Threaded Stud B7 Plain 3/4-10X5-1/2, 50PK | AB6YNL 22RU70

APPROVED VENDOR U22080.075.0550 Kierretappi B7 tasainen 3/4-10X5-1/2, 50PK

Varastossa
Tuote: AB6YNL Malli: U22080.075.0550Ristiviite: 22RU70

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.5 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7481
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.075.0550 Kierretappi B7 tasainen 3/4-10X5-1/2, 50PK
€183.36 /pakkaus