HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22080.075.0450 Kierretappi B7 tasainen 3/4-10X4-1/2, 60PK | AB6YNG 22RU66

APPROVED VENDOR U22080.075.0450 Kierretappi B7 tasainen 3/4-10X4-1/2, 60PK

Varastossa
Tuote: AB6YNG Malli: U22080.075.0450Ristiviite: 22RU66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.5 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.075.0450 Kierretappi B7 tasainen 3/4-10X4-1/2, 60PK
€241.16 /pakkaus