APPROVED VENDOR U22080.062.0275 Threaded Stud B7 Plain 5/8-11X2-3/4, 150PK | AB6YMQ 22RU42

APPROVED VENDOR U22080.062.0275 Kierretappi B7 tasainen 5/8-11X2-3/4, 150PK

Varastossa
Tuote: AB6YMQ Malli: U22080.062.0275Ristiviite: 22RU42

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€326.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.75 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.0212
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.062.0275 Kierretappi B7 tasainen 5/8-11X2-3/4, 150PK
€326.89 /pakkaus